Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft TO-6751677 cable cutter Hand cable cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft TO-6751677 cable cutter Hand cable cutter
Toolcraft TO-6751677 cable cutter Hand cable cutter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-81611097
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6751677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 160mm
vde seitenschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Merkmale
Produkttyp
Hand cable cutter
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Material
Stahl
Ergonomische Griffe
Ja
Kabeldurchmesser (max.)
2 mm
Weitere Suchbegriffe: toolcraft seitenschneider
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.