Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK 431015 Spitzzange / Backen 200mm gebogen Schneidkraft → Harter Draht 1,6 mm, mittelharter Draht 2,5 mm, weicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755132
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     431015
EAN/GTIN:
     5051074310156
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
spitzzange gebogen ck
Zangentyp = Flachrundzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 200 mm
Spitzen-Art = gebogen
Backenlänge = 200mm
Modellnummer = 431015
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Flachrundzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
200 mm
Spitzen-Art:
gebogen
Backenlänge:
200mm
Modellnummer:
431015
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gebogen, 2755132, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, CK, 431015, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,38*
€ 31,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,73*
€ 31,71*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 25,97*
€ 35,18*
€ 5,90*
ab € 25,62*
€ 38,81*
€ 6,90*
ab € 34,93*
€ 45,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.