Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Spitzzange, L 200 mm, 202 g, 431015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE-Spitzzange, L 200 mm, 202 g, 431015
VDE-Spitzzange, L 200 mm, 202 g, 431015
Artikel-Nr.:
     4502-03L3378
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     431015
EAN/GTIN:
     5051074310156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
spitzzange gebogen ck
- Zwei-Komponentengriffe, ergonomisches Design, mit Abgleitschutz für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit - Induktionsgehärtete Schneiden für überragend langlebige Funktion - Schneiden mit von C.K optimierter Geometrie für unübertroffene Schneidleistung - Legierter Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen für außerordentliche Festigkeit und Langlebigkeit - VDE-zertifiziert - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V - Gemäß VDE0682/201 - EN60900 - ISO5745 - Schneidkapazitäten Drähte: Hart: 1,6 mm / Mittelhart: 2,5 mm / Weich: >4,0 mm - Gesamtlänge: 200 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzzange
Backenlänge:
75 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
200 mm
Schneidkapazität (hart):
1.6 mm
Schneidkapazität (mittelhart):
2.5 mm
Schneidkapazität (weich):
4 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.216 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gebogen, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Greifzange, Flachzange, Flachrundzange, Radiozange, Storchschnabelzange, Handwerkzeug, Zange, Rundzange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,44*
€ 31,17*
€ 8,95*
ab € 22,82*
€ 31,18*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 26,22*
€ 35,24*
€ 5,90*
ab € 25,59*
€ 38,88*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,70*
€ 45,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.