Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; isoliert,abgewinkelt,halbrund,verlängert; 200mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zange; isoliert,abgewinkelt,halbrund,verlängert; 200mm; 1kVAC
Zange; isoliert,abgewinkelt,halbrund,verlängert; 200mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-CK-39070-200
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     431015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
spitzzange gebogen ck
Hersteller: C.K
Max. Betriebsspannung: 1kV AC;1,5kV DC
Werkzeug-Typ: Zange
Werkzeugmaterial: legierter, gehärteter, angelassener Schmiedestahl
Länge der Zange: 200mm
Zangen-Art: verlängert;halbrund;isoliert;zum Greifen und Schneiden;abgewinkelt
Schneidebereich: harter Draht Ø1,6mm max;weicher Draht Ø4mm max;mittelharter Draht Ø1,6mm max
Zangen/Messer Eigenschaften: induktionsgehärtete Schneide;schmaler Zangenkopf;erfüllt die Normen: VDE 0682-201, EN 60900 und ASTM-F 1505-94;Greiffläche geriffelt
Zangen/Messer Anwendung: geeignet für präzises Arbeiten in der Elektrik und Elektrotechnik
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,44*
€ 31,17*
€ 8,95*
ab € 22,82*
€ 31,18*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 26,22*
€ 35,24*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 25,59*
€ 38,88*
€ 6,90*
ab € 34,70*
€ 45,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.