Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-841389-BP Herst.-Nr.: 431015 EAN/GTIN: 5051074310156 |
| |
|
| | |
| C.K 431015 VDE Spitzzange 45° gebogen 200 mm
Spitzzange abgewinkelt VDE 200mm
VDE-Spitzzange mit Zwei-Komponentengriffen, ergonomischen Design, und Abgleitschutz für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit. VDE-zertifiziert - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V. Innen gezackte Backen für optimales Greifen. Gebogene Backen für spezielles Greifen.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): VDE · Backendicke: 17 mm · Backenform: 45° gebogen · Backenlänge: 75 mm · DIN-Norm: DIN ISO 5745,DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: C45 · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schneidwerte (max.) harter Draht: 1.6 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 2.5 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 4 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Marke: | C.K | Backenform: | 45° gebogen | Anwendungsbereich (Zangen): | VDE | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | C45 | Herst.-Teilenr.: | 431015 | Backenlänge: | 75 mm | Backendicke: | 17 mm | Schneidwerte (max.) harter Draht: | 1.6 mm | Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: | 2.5 mm | Schneidwerte (max.) weicher Draht: | 4 mm | DIN-Norm: | DIN ISO 5745 | DIN EN 60900 | EN Norm: | EN 60900 | Produkt-Art: | Spitzzange | Zertifizierungen: | EN | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 25,30* | € 33,76* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,26* | € 34,22* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,96* | € 34,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,33* | € 34,37* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 25,59* | € 38,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|