Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4520XXL Schutzanzug Modell 4520 Kleider-Größe=XXL Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C02404
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4520XXL
EAN/GTIN:
     4046719401154
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Der neue 3M™ Schutzanzug Modell 4520 ist das ideale Einstiegsmodell - er bietet zuverlässigen Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben sowie leichten Chemikalienspritzern. Er besteht aus leichtem, atmungsaktivem Material.
Features:
Besonders Fusselarm
Hoher Tragekomfort
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material (Details):
Anzug + Rückeneinsatz: Atmungsaktives Polypropylen; Elastische Einsätze: Neopren Elastomer
Herstellerfarbe:
Weiß
Normen:
EN 340:2003, EN 13034:2005, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2002, EN 1149:1995.
Produkt-Art:
Schutzanzug
Größe:
XXL
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 7,19*
26 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,05*
€ 7,28*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 7,29*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 7,35*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,18*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.