Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug Modell 3M 4520 Gr. 2XL (62/64)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzanzug Modell 3M 4520 Gr. 2XL (62/64)
Schutzanzug Modell 3M 4520 Gr. 2XL (62/64)
Schutzanzug Modell 3M 4520 Gr. 2XL (62/64)
Schutzanzug Modell 3M 4520 Gr. 2XL (62/64)
Artikel-Nr.:
     4012-912170
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034764
EAN/GTIN:
     4046719401147
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
3M™ Schutzanzug »4520«

Eigenschaften: Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und Flüssigkeiten. Typ 5/6 • Wasserdampfdurchlässig Ausführung: • 3-lagige Kapuze • Elastische Einsätze an der Hüfte • Gestrickte Bündchen Material: SMS Norm: EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
weiß-grün
Herstellerartikelnummer:
7000034764
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
VR China
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 7,19*
26 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,05*
€ 7,28*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 7,29*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 7,35*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,18*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 143,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.