Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000445066 Herst.-Nr.: 4520 Größe 2XL EAN/GTIN: 4046719401147 |
| |
|
| | |
| 3M 4520 Größe XXL Schutzanzug Typ 5/6 Schutzanzug 4520M TYP 5/6 wird aus einem fünflagigen, antistatisch ausgerüstetem Material gefertigt (SMMMS). Die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit des Schutzanzuges reduziert den Hitzestau und gibt dem Träger ein gutes, komfortables Gefühl – auch bei schwerer körperlicher Tätigkeit. Für ein angenehmes Tragegefühl und eine verbesserte Bewegungsfreiheit sorgen elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk. Der Zwei-Wege Reißverschluss mit abklebbarer Patte bietet zusätzlichen Schutz. Der Schutzanzug verfügt über eine antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten und ist dank seines besonderen Materials fusselarm. Der 3M™ Schutzanzug 4520 TYP 5/6 bietet Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln (EN 1073-2:2002). Seine Einsatzgebiete liegen in der Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Zementherstellung, Schleifen und Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung sowie Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4520 Größe 2XL | Werksnummer: | 1470452005 | Gewicht netto Kg: | 0,230000 | Gewicht brutto Kg: | 0,230000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schutzanzug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegoverall gr.xxl pp weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,99* | € 7,19* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,05* | € 7,28* | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,07* | € 7,29* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,82* | € 7,35* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 5,18* | € 7,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 145,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|