Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT37EUR8 Universell Sammlervitrine Acryl 300mm x 155mm x 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A99260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PT37EUR8
EAN/GTIN:
     4026268600116
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Sammlervitrine
Netztrafo
Sehr gut geeignet für den Dioramenbau oder als Präsentationsvitrine für Automodelle im Maßstab 1:18. Dekorative Acryl-Klarsicht-Box auf schwarzer Bodenplatte.
Features:
Abm. 300 x 155 x 115
Weitere Informationen:
Höhe:
115 mm
Abm. Hinweis:
außen
Länge:
300 mm
Breite:
155 mm
Ausführung:
Für Maßstab 1:18
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Material:
Acryl
Produkt-Art:
Sammlervitrine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,06*
€ 19,64*
2 Tage
47
Frei Haus
ab € 13,02*
€ 19,65*
€ 8,95*
ab € 16,43*
€ 36,07*
7 Tage
47
€ 6,99*
ab € 28,38*
€ 39,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72205S0251K101
ab € 0,0467*
Zubehör
Kemet
P278SJ473M480A
ab € 7,72*
Zubehör
Kemet
R413F12205000M
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.