Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuvotem Talema Ringkerntransformator, Primär 115 V ac, 230 V ac / Sekundär 2 x 9V ac, 3.2VA 2 Ausg., 178mA 102g 42.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2786835
Hersteller:
     Nuvotem Talema
Herst.-Nr.:
     60011
EAN/GTIN:
     4026268600116
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Sammlervitrine
Netztrafo
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 9V ac
Nennleistung = 3.2VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 178mA
Höhe = 18mm
Gewicht = 102g
Durchmesser = 42.5mm
Abmessungen = 42.5 (Dia.) x 18mm
Temperatur max. = +60°C

UL506, EN61558. Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem gefährlichen Kurzschluss führen würde. UL-Zulassung, ENEC05. Offene Minitrafos mit Ringkern und Anschlussleitungen, 115/230 Vac, Baureihe 60000. Hochwertige Ringkerntransformatoren in offener Ausführung mit 0-115/230 V AC 50/60 Hz-Primärwicklung. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden. Einfache Montage mit Befestigung durch zentrale Bohrung. Doppeltransformator, Standard-Primäranzapfung 115/230 Vac Flach, klein und leicht Vergossene Mitte mit M4-Montagebohrung Geringe magnetische Abstrahlung Sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen) Doppelt isolierte Primäranschlüsse 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Hochwertige Fertigungs- und Prüfverfahren nach EN61558, EN60950,EN60065, VDE0551, VDE0550, BS415
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 9V ac
Nennleistung:
3.2VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
178mA
Höhe:
18mm
Gewicht:
102g
Durchmesser:
42.5mm
Abmessungen:
42.5 (Dia.) x 18mm
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, ringkerntrafo, 2786835, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, Nuvotem Talema, 60011, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,06*
€ 19,64*
2 Tage
47
Frei Haus
ab € 13,02*
€ 19,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,43*
€ 36,07*
7 Tage
47
€ 6,99*
ab € 28,38*
€ 39,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 75 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72205S0251K101
ab € 0,0467*
Zubehör
Kemet
P278SJ473M480A
ab € 7,72*
Zubehör
Kemet
R413F12205000M
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.