Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT37EUR8 Universell Sammlervitrine Acryl 300 mm x 155 mm x 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PT37EUR8
PT37EUR8
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PT37EUR8
EAN/GTIN:
     4026268600116
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Sammlervitrine
Netztrafo
PT37EUR8 Universell Sammlervitrine Acryl 300 mm x 155 mm x 115 mm

Abm. 300 x 155 x 115

Sehr gut geeignet für den Dioramenbau oder als Präsentationsvitrine für Automodelle im Maßstab 1:18. Dekorative Acryl-Klarsicht-Box auf schwarzer Bodenplatte.

Baugröße: Universell
Kategorie: Sammlervitrine
Material: Acryl
Ausführung: Für Maßstab 1:18
Breite: 155 mm
Höhe: 115 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Sammlervitrine
Länge (Tiefe): 300 mm
Hersteller-Nr.: PT37EUR8
EAN: 4026268600116
Leuchtmittelspannung: 6 V DC/AC

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, ringkerntrafo, 4026268600116, PT37EUR8
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,07*
€ 19,60*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 13,03*
€ 19,62*
€ 8,95*
ab € 16,44*
€ 36,19*
Lager 1039
47
€ 6,99*
ab € 28,22*
€ 39,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72205S0251K101
ab € 0,0468*
Zubehör
Kemet
P278SJ473M480A
ab € 7,72*
Zubehör
Kemet
R413F12205000M
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.