Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Metalloxid-Varistor, 65pF, 390V, 250V, 8.2J, Metall / 5A, 400A max., mm, Ø 7mm, 4.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2896948
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72205S0251K101
EAN/GTIN:
     5059043889832
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistorspannung = 390V
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 320V
Klemm-Spannung = 650V
Klemm-Strom = 5A
Material = Metall
Serie = Standard
Durchmesser = 7mm
Spitzenstrom max. = 400A
Kapazität = 65pF
Stärke = 4.2mm
Abmessungen = 7 (Dia.) x 4.2mm
Anschlussraster = 5mm

UL, CSA, VDE. Metalloxidvaristoren, Standardbaureihe. Standardmäßiger radialer, epoxidharzbeschichteter Metalloxidvaristor (MOV) mit verzinnten Kupferzuleitungen. Verzinnte Kupferanschlussdrähte mit einem Keramikkörper mit Epoxidharzüberzug Ausgelegt für Stoßstrom (8/20 μs) und für Energie (2 ms)
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
390V
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
320V
Klemm-Spannung:
650V
Klemm-Strom:
5A
Material:
Metall
Serie:
Standard
Durchmesser:
7mm
Spitzenstrom max.:
400A
Kapazität:
65pF
Stärke:
4.2mm
Abmessungen:
7 (Dia.) x 4.2mm
Anschlussraster:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 2896948, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, EPCOS, B72205S0251K101, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,113*
€ 0,202*
10
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,202*
10
€ 5,90*
ab € 0,0467*
€ 0,2364*
1 Tag
1194
5
€ 5,95*
ab € 0,1322*
€ 0,2481*
1 Tag
5885
1
€ 14,99*
ab € 0,0951*
€ 0,5055*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERZE05A391
ab € 0,122*
Ähnlich
Epcos
B72205S0251K111
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.