Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET P278 X1 Metallpapierkondensator 47nF ±20% / 480V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8752447
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     P278SJ473M480A
EAN/GTIN:
     5059043435572
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
metallpapierkondensator 47 nf
metallpapierkondensator
kemet metallpapierkondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 480V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = P278
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X1
Länge = 27mm
Tiefe = 17mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 27 x 17 x 8mm
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Metallpapier der Serie P278. Die P278-Serie besteht aus mehrschichtigem Metallpapier, das in selbstverlöschendem Material nach UL 94 V-0 gekapselt und imprägniert ist. Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften, die lange Lebensdauer selbst bei häufigen Überspannungen sicherstellen Gute Beständigkeit gegenüber Ionisierung und ausgezeichnete Stabilität und Zuverlässigkeit durch dielektrische Eigenschaften des imprägnierten Papiers, besonders in Anwendungen mit ununterbrochenem Betrieb Anwendungen als elektromagnetischer Entstörer in allen X1-Anwendungen und Dreieckschaltungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
480V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
P278
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
X1
Länge:
27mm
Tiefe:
17mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
27 x 17 x 8mm
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 8752447, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, P278SJ473M480A, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.