Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6037 6007807 Schnittschutzhandschuh Größe (Handschuhe): 7 EN 388:2016 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A813852
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6007807
EAN/GTIN:
     4048612063729
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der uvex phynomic airLite B ESD ist der leichteste Schutzhandschuh seiner Klasse und bietet einen spürbaren Unterschied in puncto Tragekomfort. Der neue Schnittschutzhandschuh kombiniert hohes Tast- und Feingefühl, Leichtigkeit und Atmungsaktivität in einem. Somit ist der uvex phynomic airLite B ESD perfekt geeignet für Präzisionsarbeiten und die Handhabung kleinster und feinster Bauteile sowie die Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen.
Weitere Informationen:
Schnittschutzlevel:
B
Normen:
EN 388:2016
Material (Handfläche):
Polyamid + Elasthan + Carbon
Material (Handrücken):
Polyamid + Elasthan + Carbon
Größe:
7
EN Norm:
EN 388:2016
Herstellerfarbe:
SkyBlue
Produkt-Art:
Schnittschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex gr. 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, uvex, 6037, Schutzhandschuhe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 9,72*
€ 11,68*
7 Tage
unbekannt
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 12,17*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 12,75*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 8,89*
€ 13,26*
8 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 9,57*
€ 13,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paar
ab 3 Paar
€ 12,82*
€ 15,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.