| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A633071 Herst.-Nr.: 1171 EAN/GTIN: 4005781117110 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | grau + weiß | Normen: | EN 388 + EN 1149-1 | Material (Handfläche): | Nylon + Carbon + Polyurethan | Material (Handrücken): | Nylon + Carbon + Polyurethan | Größe: | 11 + XXL | EN Norm: | EN 388 + EN 511 | Herstellerfarbe: | Grau + Weiß | Produkt-Art: | Arbeitshandschuh | Schutzklasse: | CAT II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe weiß xxl, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, L+D worky, ESD Nylon/Carbon-PU, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,33* | € 3,58* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 2,35* | € 4,01* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,69* | € 4,54* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,08* | € 11,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,175* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|