Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools for Electronics 7-511 Digitaler Messschieber 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A064821
Herst.-Nr.:
     7-511
EAN/GTIN:
     4250838509275
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

Lieferumfang:
Kunststoff-Etui.
Weitere Informationen:
Länge:
235 mm
Gewicht:
300 g
Ablesung (Details):
0.01 mm
Typ:
7-511
Ablesung:
0.01 mm
Schnabel-Länge:
40 mm
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 862
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Digitaler Messschieber
Messbereich (max.):
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber digital, taschen messschieber, 04250838509275, Bernstein Tools for Electronics, Schieblehre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,53*
€ 46,01*
€ 6,90*
ab € 34,80*
€ 46,02*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 33,92*
€ 46,57*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 36,40*
€ 48,69*
€ 6,90*
ab € 39,23*
€ 55,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
7-421
€ 15,68*
Ähnlich
Bernstein
7-502
€ 4,44*
Ähnlich
Bernstein
7-503
€ 5,41*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-506
€ 3,92*
Ähnlich
Bernstein
7015
€ 369,07*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-515
€ 12,35*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-521
€ 5,91*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-422
€ 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.