Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools for Electronics 7-511 Digitaler Messschieber 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1298763-BP
Herst.-Nr.:
     7-511
EAN/GTIN:
     4250838509275
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Bernstein Tools for Electronics 7-511 Digitaler Messschieber 150 mm

Digitaler Präzisions Messschieber

Ausstattung:
Kreuzspitzen · Gehärtet · Rostfrei · Anzeige mm/Zoll · Mit Feststellschraube und Tiefenmaß.

Technische Daten:
Ablesung: 0.01 mm · DIN-Norm: DIN 862 · Gewicht: 300 g · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei · Messbereich (max.): 150 mm · Produktabmessung, Länge: 235 mm · Schnabel-Länge: 40 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Kunststoff-Etui.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
235 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Typ (Hersteller-Typ):
7-511
Messbereich (max.):
150 mm
Ablesung:
0.01 mm
Schnabel-Länge:
40 mm
Gewicht:
300 g
DIN-Norm:
DIN 862
Produkt-Art:
Digitaler Messschieber
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber digital, taschen messschieber, 04250838509275, 4250838509275, Bernstein Tools for Electronics, 7-511, Schieblehre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,53*
€ 46,01*
€ 6,90*
ab € 34,80*
€ 46,02*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 33,92*
€ 46,57*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 36,40*
€ 48,69*
€ 6,90*
ab € 39,23*
€ 55,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
7-421
€ 15,68*
Ähnlich
Bernstein
7-502
€ 4,44*
Ähnlich
Bernstein
7-503
€ 5,41*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-506
€ 3,92*
Ähnlich
Bernstein
7015
€ 369,07*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-515
€ 12,35*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-521
€ 5,91*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-422
€ 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.