Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Messschieber
>
Taschen-Messschieber
>
Artikel
Schiebelehre; Bereich: 0÷150mm; digital
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
icecat
Lager 2805
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-BRN-7-511
Hersteller:
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
Herst.-Nr.:
7-511
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Hersteller:
BERNSTEIN
Werkzeug-Typ:
Schiebelehre
Ausführung:
digital
Messbereich:
0...150mm
Messgenauigkeit:
0,02mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BERNSTEIN:
BERNSTEIN
... >
Lager 2805
>
Werkzeuge
>
Messwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Taschen-Schieblehre
,
Taschen-Schublehre
,
Taschenmessschieber
,
Taschenschieblehre
,
Taschenschublehre
,
taschenmessschieber digital
,
taschen messschieber
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,53*
€ 46,01*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,80*
€ 46,02*
Lager 1927
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 33,92*
€ 46,57*
Lager 102
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 36,40*
€ 48,69*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 39,23*
€ 55,34*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein 7-421 Antistatische Bürste Schwarz
Bernstein
7-421
€ 15,68*
Ähnlich
Bernstein 7-502 Zollstock Holz 2 m
Bernstein
7-502
€ 4,44*
Ähnlich
Bernstein 7-503 Zollstock Holz 1 m
Bernstein
7-503
€ 5,41*
Ähnlich
Bernstein Tools for Electronics 7-506 Maßband 2 m Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-506
€ 3,92*
Ähnlich
Bernstein Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 470mm B. 360mm H. 210mm, 7.4kg, 2 Räder, Schlüssel, rastend
Bernstein
7015
€ 369,07*
Ähnlich
Bernstein Tools for Electronics 7-515 Fühlerlehre 2 mm (max) Anzahl Blätter: 21
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-515
€ 12,35*
Ähnlich
Bernstein Tools for Electronics 7-521 Reißnadel vernickelt, brüniert, gehärtet
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-521
€ 5,91*
Ähnlich
Bernstein Tools for Electronics ESD-Pinsel 7-422 Bürsten-Fläche, Breite: 20 mm 1 St.
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-422
€ 19,90*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.