Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Digitale Schieblehre Messschieber mit Datenausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B7-511
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     7-511
EAN/GTIN:
     4250838509275
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Bernstein Digitale Schieblehre Messschieber mit Datenausgang

- gemäß DIN862
- Messbereich 150 mm (6 inch), Schnabel unten 40 mm, oben 10 mm
- Toleranz 0,02 mm
- 3-stellige LCD Anzeige, großer Display
- umschaltbar metrisch / inch
- mit Tiefenmaß und Feststellschraube
- Kunststoff Gehäuse und Lineal aus Stahl
- Lieferung in Kunststoff-Schutzbox und mit Batterie
- Länge 250 mm
- Gewicht 200 g

Anwendungsbereich

Mit dem Messschieber, auch unter dem Begriff Schieblehre bekannt, können Innenmaße, Außenmaße und Tiefenmaße gemessen werden. Prüf- und Messmittel sind mit die wichtigsten Werkzeuge und gehören auf jede Werkbank oder in jeden Werkzeugkoffer. Sie können damit Durchmesser bestimmen, Kernlöcher messen in Durchmesser und Tiefe oder auch den Abstand zwischen zwei Gewindegängen, also die Steigung des Gewindes. Auf folgende Fehler beim Messen sollten Sie achten um ein korrektes Messergebnis zu erzielen. Halten Sie die Schieblehre sowie das zu messende Teil ruhig und gerade, verkanten sie diese nicht. Achten Sie auf Ihren Messdruck, zu starke oder schwache Messkraft beeinflussen das Messergebnis. Idealerweise haben Sie eine konstante Bezugstemperatur von 20 Grad Celsius, starke Temperaturschwankungen verändern die Messergebnisse. Bitte prüfen Sie Ihre Schieblehre regelmäßig auf Schäden, Macken, Einkerbungen und entfernen Sie Verschmutzungen umgehend.

Technische Produktbeschreibung

INKLUSIVE BATTERIE. Bitte beachten Sie folgende Hinweise auf unseren Produkten: Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf. Sie können Altbatterien unentgeltlich an uns zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei / Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium / Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Allgemeine Informationen

Es gibt die digitale Schieblehre (mit LCD Anzeige) oder die analoge Schieblehre (mit Nonius-Skala). Vorteile der digitalen Schieblehre sind komfortables und schnelles Ablesen auf dem Display in metrisch und inch. Nachteile der digitalen Schieblehre ist die Stromversorgung (Batterie leer), sie sind nicht staubbeständig, wasserfest oder ölresistent. Die Vorteile der analogen Schieblehre sind dagegen die Unempfindlichkeit und Langlebigkeit. Allerdings braucht es etwas Übung beim Ablesen der Nonius-Skala. Das richtige Ablesen der NONIUS-SKALA: Die Messgenauigkeit beträgt genau 1/10 mm, dabei werden 9 mm in 10 gleiche Teile geteilt, ein Teil entspricht 9/10 mm. Die analoge Schieblehre hat zwei Skalen eine auf dem festen Teil und eine auf dem beweglichen Teil. Auf der festen Skala stehen mm, auf der beweglichen Skala die 0,1 mm. Schauen Sie entlang der beweglichen Skala, wo ein Strich mit einem Strich auf der festen Skala übereinstimmt. Handelt es sich um glatte mm Angaben, dann ist der Strich an der Null in Übereinstimmung mit der oberen Skala. Bewegen Sie beispielsweise die untere Skala versuchsweise in die Mitte von zwei Strichen auf der oberen Skala, ist das Ergebnis sehr wahrscheinlich 5, zwischen 10 und 11 mm dann ist unser Messergebnis 10,5 mm.
Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Schnabel:
40 mm
Ablesung:
0,01 / 0,001 mm/inch
Gewicht:
170 g
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,53*
€ 46,01*
€ 6,90*
ab € 34,80*
€ 46,02*
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 33,92*
€ 46,57*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 36,40*
€ 48,69*
€ 6,90*
ab € 39,23*
€ 55,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
7-421
€ 15,68*
Ähnlich
Bernstein
7-502
€ 4,44*
Ähnlich
Bernstein
7-503
€ 5,41*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-506
€ 3,92*
Ähnlich
Bernstein
7015
€ 369,07*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-515
€ 12,35*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-521
€ 5,91*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-422
€ 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.