Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Trapez-Ersatzklingen für Cutter, Premium Qualität, Titanlegierung, Etui mit 6 Ersatzklingen, Klinge 60 x 19 x 0,6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Trapez-Ersatzklingen für Cutter, Premium Qualität, Titanlegierung, Etui mit 6 Ersatzklingen, Klinge 60 x 19 x 0,6 mm
Normalansicht - Ecobra Trapez-Ersatzklingen für Cutter, Premium Qualität, Titanlegierung, Etui mit 6 Ersatzklingen, Klinge 60 x 19 x 0,6 mm
Artikel-Nr.:
     609-770915
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770915
EAN/GTIN:
     4011123645708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Schaber Ersatzklingen
Schaberklinge

Ecobra Trapez-Ersatzklingen für Cutter, Premium Qualität, Titanlegierung, Etui mit 6 Ersatzklingen, Klinge 60 x 19 x 0,6 mm

Premium Qualität
Die Ecobra Klingen der Premium Qualität (SK2, sehr hoher Kohlenstoffgehalt) werden aus einem Spezialklingenstahl gefertigt. Diese besitzen eine Härte von +/- 64 HRC (Rockwell) dadurch wird eine größtmögliche Schnitthaltigkeit erzielt. Der Stahl ist sehr feinkörnig, die Klingen erreichen damit eine enorme Schärfe und gleichzeitig eine hohe Flexibilität und Robustheit. Durch das sehr harte Material ist ein präziser Schnitt mit den Klingen gewährleistet.
Schwarze, abbrechbare Klingen, doppelt geschliffene Schnittkanten für extreme Schärfe. Doppelter Anti-Rost Effekt (oxidiert und mit Anti-Rost-Öl eingelassen) für eine längere, rostfreie Haltbarkeitsdauer.

Trapezklinge mit Titanlegierung für extreme Schärfe und Festigkeit, Premium Qualität, Etui mit 6 Ersatzklingen,
passend für Schaber-Messer 770480, Universalmesser 770420, 770425, 770430, 770460 und Sicherheits-Cutter 770340, 770470, 770485, 770490, 770495, 770550, 770555

Länge: 60 mm
Breite: 19 mm
Stärke: 0,6 mm

Artikeldetails:

  • Trapezklinge, Titanlegierung Premium Qualität
  • Etui mit 6 Klingen
  • Doppelt geschliffene Schnittkanten für extreme Schärfe
  • passend für Ecobra Schaber-Messer 770480, Universalmesser 770420, 770425, 770430, 770460 und Sicherheits-Cutter 770340, 770470, 770485, 770490, 770495, 770550, 770555
  • Länge: 60 mm
  • Breite: 19 mm
  • Stärke: 0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schabermesser, Schaberplatte, Trapezklinge, ecobra trapezklinge, trapezklinge, Klingen mit Titanlegierung, Cutterklingen, Premium Klingen, Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzklingen für Cutter, Ersatzklingen für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Cutterklinge, Trapezklingen, Trapez-Ersatzklingen, Ersatzklingen Universalmesser, Ersatzklingen Klappmesser, Ersatzklingen Sicherheitsmesser, Universalklinge, Trapez-Klingen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
16
€ 5,87*
ab € 5,44*
€ 8,25*
€ 6,95*
ab € 6,27*
€ 9,65*
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 8,85*
€ 10,40*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770420
ab € 10,96*
Zubehör
Ecobra
770480
ab € 0,95*
Zubehör
Ecobra
770425
ab € 6,00*
Zubehör
Ecobra
770460
ab € 8,68*
Zubehör
Ecobra
770490
ab € 8,78*
Zubehör
Ecobra
770470
ab € 9,09*
Zubehör
Ecobra
770485
ab € 13,23*
Zubehör
Ecobra
770495
ab € 10,85*
Zubehör
Ecobra
770555
ab € 9,14*
Zubehör
Ecobra
770550
ab € 4,22*
Zubehör
Ecobra
770340
ab € 1,16*
Zubehör
Ecobra
770430
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.