Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Premium Universalmesser, Trapezklinge mit Titanlegierung, Metallgehäuse Metallgehäuse, auf Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Premium Universalmesser, Trapezklinge mit Titanlegierung, Metallgehäuse Metallgehäuse, auf Blisterkarte
Normalansicht - Ecobra Premium Universalmesser, Trapezklinge mit Titanlegierung, Metallgehäuse Metallgehäuse, auf Blisterkarte
Trapezklinge mit zusätzlicher Titanlegierung für Extraschärfe, Schnittfestikeit und sehr langer Lebensdauer
Metallgehäuse in Metallic-Rot
Ecobra Cutter der Premium Serie
Artikel-Nr.:
     C609-770425
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770425
EAN/GTIN:
     4011123645302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Ecobra Premium Universalmesser, Trapezklinge mit Titanlegierung, Metallgehäuse

Premium-Serie
Metallgehäuse, Farbe Metalliclack rot. Die neue Serie ist ausgestattet mit der Klinge der Premium Qualität, Trapezklingen mit zusätzlicher Titanlegierung.
Die Klingen der Premium Serie haben eine extreme Schärfe, Zähigkeit, Festigkeit und Duktilität – sie sind das Beste was der Markt bereit hält. Geeignet zum Schneiden von Papier, Karton, Folien, Filz, Leder, Vinyl, PVC, Gummi, Bodenbelägen und diversen Baumaterialien wie Gipskarton, Dämmstoffe, Dachpappen, Dachschindeln u.a.

Premium Universalmesser für extrem schwere Schneidarbeiten

Metallgehäuse, ergonomisch geformter Griff, Schieberaster mit Einhand-Klingenarretierung, für Rechts- und Linkshänder geeignet, Aufhängeloch, Trapezklinge mit zusätzlicher Titanlegierung für Extraschärfe, Schnittfestikeit und sehr lange Lebensdauer, Trapezklinge 60 x 19 x 0,6 mm
Maße: L x B x T 153 x 38 x 25 mm

Artikeldetails:

  • Metallgehäuse
  • ergonomisch geformter Griff
  • Schieberaster mit Einhand-Klingenarretierung
  • für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Aufhängeloch
  • Trapezklinge mit zusätzlicher Titanlegierung für Extraschärfe, Schnittfestikeit und sehr lange Lebensdauer
  • Maße: L x B x T 153 x 38 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, cuttermesser ecobra, cutter messer, cuttermesser trapez, Arbeitsmesser, Folienschneider, Universal-Allzweck-Messer, Kartonöffner, Handwerkermesser, Universal-Cutter, Messer, Schneidgeräte, Schneidwerkzeuge, Modellbaumesser, Grafik-Cutter, Klingenmesser, Modellbau-Messer, Schneidemesser, Schneiden, Kartonmesser, Kartoncutter, Verpackungsmesser, Metallcutter, Profi-Cutter, Cutter Trapezklinge, Tapeziermesser
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770919
ab € 3,39*
Zubehör
Ecobra
770915
ab € 5,45*
Zubehör
Ecobra
770920
ab € 1,22*
Zubehör
Ecobra
770925
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.