Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Sicherheits-/Universal-Cutter 3 in 1 mit extrem schnellem Funktionswechsel, Carbonstahl-Klingen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Sicherheits-/Universal-Cutter 3 in 1 mit extrem schnellem Funktionswechsel, Carbonstahl-Klingen
Normalansicht - Ecobra Sicherheits-/Universal-Cutter 3 in 1 mit extrem schnellem Funktionswechsel, Carbonstahl-Klingen
Schnellschnittfunktion an der Unterseite, für das Zerschneiden von Packschnur, Bindfaden, Kordel usw. geeignet. Voll gummierte Griffzone und Bedienelemente.
Oben v.l.n.r: Gummierter Sicherheitsstopp, Schieberegler für stufenlosen Klingenvorschub mit Rückzugfeder, Schiebeknopf zum Öffnen des Klingenfachs. Linke Seite v.l.n.r: Druckknopf für Klingenwechsel, Schieberegler für 2-fachen Klingenvorschub (Feststellklinge 10 / 20 mm)
2 zusätzliche Trapez-Ersatzklingen befinden sich im Klingenfach des Gehäuses: Knopf nach vorne schieben, Magazinfach öffnet sich, Klingen herausziehen
für Rechts- als auch Linkshänder geeignet
Artikel-Nr.:
     C609-770485
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770485
EAN/GTIN:
     4011123658302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Ecobra Sicherheits-/Universal-Cutter 3 in 1 mit extrem schnellem Funktionswechsel, Carbonstahl-Klingen

Sicherheits-Cutter für unfallfreies Arbeiten. Die Klinge wird durch eine Zugfeder automatisch in den Griff zurückgezogen, Trapezklinge beidseitig verwendbar, ideal zum Öffnen und Zerschneiden von Kartons geeignet, Aufhängeloch.

Solides silberfarbenes Metallgehäuse, gummierte und ergonomisch geformte Griffzone, für Rechts- und Linkshänder geeignet, Trapezklinge beidseitig verwendbar, inkl. 2 zusätzliche Trapez-Ersatzklingen aus schwarzem Carbonstahl mit einer Härte von +/- 64 HRC (Rockwell) im Klingenfach, Aufhängeloch.
Zum Schneiden von Papier, Karton, Stoffen, Leder, Vinyl, PVC und ähnlichen Materialien.
Dieser Cutter ist auch für Hakenklingen geeignet.
Maße: L x B x T 174 x 45 x 26 mm

Sicherheits-/Universal-Cutter 3 in 1 mit extrem schnellem Funktionswechsel und 2 zusätzlichen Trapez-Ersatzklingen aus Carbonstahl.
Einfache und leichte Handhabung, da sich die Funktionen „Sicherheitscutter“ und „Universalcutter“ durch 2 unterschiedliche Schiebeknöpfe steuern lassen. Dadurch ist ein extrem schneller und einfacher Wechsel zwischen den Funktionen möglich

1. Anwendung als Sicherheits-Cutter mit automatischer Klingenrückführung:

  • Die Klinge fährt stufenlos aus dem Gehäuse, wenn der silberfarbene Schieber am Rücken des Cutters nach vorne geschoben wird.
  • Mittels Zugfeder springt diese beim Loslassen des Schiebers automatisch ins Gehäuse zurück.
  • Gummierter Sicherheitsstopp verhindert Abrutschen des Fingers auf die Klinge.

2. Anwendung als Universal-Cutter mit 2-fachem Klingenvorschub (Feststellklinge):

  • Beim Hineindrücken und Verschieben des schwarzen seitlichen Knopfes lässt sich die Klinge in 2 Stufen nach vorne schieben (Schnitttiefe 10 mm / 20 mm).
  • Durch Drücken des schwarzen seitlichen Knopfes kann die Klinge wieder zurückgeschoben werden.

3. Schnellschnittfunktion:

  • An der Unterseite des Cutters, für das Zerschneiden von Packschnur, Bindfaden, Kordel usw. geeignet.

Klingenwechsel:

  • Die Klinge wie unter Punkt 2 voll ausfahren.
  • Anschließend den roten seitlichen kleinen Knopf drücken, die Klinge auswechseln und den roten Knopf wieder loslassen.

Artikeldetails:

  • Sicherheits-Cutter für unfallfreies Arbeiten
  • Universal-Cutter mit 2-fachem Klingenvorschub 10 / 20 mm
  • Schnellschnittfunktion
  • Extrem schneller Wechsel zwischen den Funktionen "Sicherheitscutter" und "Universalcutter" aufgrund 2 unterschiedlicher Schiebeknöpfe
  • Solides Metallgehäuse
  • gummierte, ergonomisch geformte Griffzone
  • für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Trapezklinge beidseitig verwendbar und leicht zu wechseln
  • inkl. 2 zusätzliche Trapez Ersatzklingen aus schwarzem Carbonstahl
  • Aufhängeloch
  • Zum Schneiden von Papier, Karton, Stoffen, Leder, Vinyl, PVC und ähnlichen Materialien
  • Dieser Cutter ist auch für Hakenklingen geeignet
  • Maße: L x B x T 174 x 45 x 26 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, ecobra cuttermesser 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Arbeitsmesser, Folienschneider, Kartonöffner, Handwerkermesser, Messer, Schneidgeräte, Schneidwerkzeuge, Modellbaumesser, Grafik-Cutter, Klingenmesser, Modellbau-Messer, Schneidemesser, Schneiden, Kartoncutter, Verpackungsmesser, Metallcutter, Cutter Trapezklinge, Tapeziermesser, Sicherheits-Cutter, Sicherheitsproficutter, Sicherheitscutter, Sicherheits-Cuttermesser, Profi-Cutter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,20*
€ 22,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,11*
€ 22,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,67*
€ 21,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770860
ab € 1,90*
Zubehör
Ecobra
770919
ab € 3,39*
Zubehör
Ecobra
770915
ab € 5,47*
Zubehör
Ecobra
770920
ab € 1,21*
Zubehör
Ecobra
770925
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.