Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Profi-Sicherheits-Cutter mit 3-fachem Klingenvorschub und automatischem Klingenrückzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Profi-Sicherheits-Cutter mit 3-fachem Klingenvorschub und automatischem Klingenrückzug
Normalansicht - Ecobra Profi-Sicherheits-Cutter mit 3-fachem Klingenvorschub und automatischem Klingenrückzug
Schnittstufen: 3-facher Klingenvorschub
Klingenwechsel
Verkaufsverpackung (Blisterkarte)
für Rechts- als auch Linkshänder geeignet
Artikel-Nr.:
     C609-770490
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770490
EAN/GTIN:
     4011123624208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Ecobra Profi-Sicherheits-Cutter mit 3-fachem Klingenvorschub und automatischem Klingenrückzug

Profi-Sicherheits-Cutter mit 3-fachem Klingenvorschub
Automatischer Klingenrückzug mittels Zugfeder, für unfallfreies Arbeiten.
Bei diesem Sicherheits-Cutter kann mittels eines seitlichen Rädchens der Klingevorschub auf 3 verschiedene Schnitttiefen eingestellt werden. Dadurch besteht keine Gefahr, dass z.B. der Inhalt des Kartons beschädigt wird.
Metallgehäuse, gummierte, ergonomisch geformte Griffzone, geeignet für Rechts- und Linkshänder, Trapezklinge beidseitig verwendbar und leicht zu wechseln, Aufhängeloch, inkl. 5 zusätzliche Ersatzklingen.
Zum Schneiden von Papier, Karton, Stoffen, Leder, Vinyl, PVC und ähnlichen Materialien.
Dieser Cutter ist auch für Hakenklingen geeignet.
Maße: L x B x T 156 x 45 x 20 mm

Stufen Vorschub:
0 Klinge im Messer arretiert
1 Klingenvorschub 8 mm
2 Klingenvorschub 15 mm
3 Klingenvorschub 26 mm

Klingenwechsel:
Den seitlichen roten Stellknopf nach oben schieben, die Klinge auf Stufe “3” voll ausfahren, Klinge wechseln und wieder ins Gehäuse zurückfahren. Seitlichen roten Stellknopf wieder nach unten schieben.

Artikeldetails:

  • Profi-Sicherheits-Cutter mit 3-fachem Stufenvorschub
  • Automatischer Klingenrückzug mittels Zugfeder, für unfallfreies Arbeiten
  • Einstellen des Klingevorschub auf 3 verschiedene Schnitttiefen
  • Dadurch besteht keine Gefahr, dass z.B. der Inhalt des Kartons beschädigt wird.
  • Metallgehäuse mit gummierter ergonomisch geformter Griffzone
  • für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Trapezklinge beidseitig verwendbar und leicht zu wechseln
  • Aufhängeloch
  • inkl. 5 zusätzliche Ersatzklingen
  • Dieser Cutter ist auch für Hakenklingen geeignet.
  • Zum Schneiden von Papier, Karton, Stoffen, Leder, Vinyl, PVC und ähnlichen Materialien
  • Maße: L x B x T 156 x 45 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, ecobra sicherheits cuttermesser, cutter messer, sicherheits cuttermesser, Arbeitsmesser, Folienschneider, Kartonöffner, Handwerkermesser, Messer, Schneidgeräte, Schneidwerkzeuge, Modellbaumesser, Grafik-Cutter, Klingenmesser, Modellbau-Messer, Schneidemesser, Schneiden, Kartoncutter, Verpackungsmesser, Metallcutter, Cutter Trapezklinge, Tapeziermesser, Sicherheits-Cutter, Sicherheitsproficutter, Sicherheitscutter, Sicherheits-Cuttermesser, Profi-Cutter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770860
ab € 1,90*
Zubehör
Ecobra
770919
ab € 3,39*
Zubehör
Ecobra
770915
ab € 5,47*
Zubehör
Ecobra
770920
ab € 1,21*
Zubehör
Ecobra
770925
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.