Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Sicherheits-/Universal-Cutter 3 in 1, automatischer Klingenrückzug, 3-facher Klingenvorschub, Schnellschnittfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Sicherheits-/Universal-Cutter 3 in 1, automatischer Klingenrückzug, 3-facher Klingenvorschub, Schnellschnittfunktion
Normalansicht - Ecobra Sicherheits-/Universal-Cutter 3 in 1, automatischer Klingenrückzug, 3-facher Klingenvorschub, Schnellschnittfunktion
Sicherheits-Cutter für Unfallfreies Arbeiten
Universal-Cutter mit 3-fachem Klingenvorschub 5 mm / 15 mm / 25 mm
Bequem zu öffnendes Magazin im Gehäuse für Haken- und Trapezklingen
Stellknopf für Einstellung der Sicherheits- oder Universalfunktion des Cutters
Druckknopf für schnellen unkomplizierten Klingenwechsel
Artikel-Nr.:
     C609-770495
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770495
EAN/GTIN:
     4011123629500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Ecobra Sicherheits-/Universal-Cutter 3 in 1, automatischer Klingenrückzug, 3-facher Klingenvorschub, Schnellschnittfunktion

Sicherheits-Cutter für unfallfreies Arbeiten. Die Klinge wird durch eine Zugfeder automatisch in den Griff zurückgezogen, Trapezklinge beidseitig verwendbar, ideal zum Öffnen und Zerschneiden von Kartons geeignet, Aufhängeloch.

Solides Metallgehäuse, gummierte, ergonomisch geformte Griffzone, geeignet für Rechts- und Linkshänder, Trapezklinge beidseitig verwendbar und leicht zu wechseln, inkl. 3 zusätzliche Ersatzklingen, welche sich im Gehäuse befinden, Aufhängeloch.
Zum Schneiden von Papier, Karton, Stoffen, Leder, Vinyl, PVC und ähnlichen Materialien.
Dieser Cutter ist auch für Hakenklingen geeignet.
Maße: L x B x T 177 x 54 x 26 mm

Sicherheits-/Universal-Cutter 3 in 1 inkl. 3 zusätzliche Ersatzklingen im Gehäuse Sicherheitsfunktion, Feststellklinge und Schnellschnitt – alles in einem Cutter

1. Anwendung als Sicherheits-Cutter für unfallfreies Arbeiten:

  • Dabei wird der silberfarbene rechte Stellknopf in die untere Position gebracht. Die Klinge springt nun mittels Zugfeder automatisch in den Griff zurück. Zusätzlicher Sicherheitsstopp (verhindert Abrutschen des Fingers auf die Klinge).

2. Anwendung als Universal-Cutter mit 3-fachem Klingenvorschub:

  • Dabei wird der silberfarbene rechte Stellknopf in die obere Position gestellt.
  • Die obere Schiebeführung wird nach vorn gebracht und dabei leicht nach unten gedrückt. Die Klinge rastet somit ein und positioniert sich automatisch.
  • Der Klingenvorschub kann auf 3 verschiedene Schnitttiefen (5 mm / 15 mm / 25 mm) eingestellt werden – Inhalt des Kartons wird nicht beschädigt.
  • Zum Einfahren der Klinge den Schieber stufenweise zurückfahren.

3. Schnellschnittfunktion:

  • An der Unterseite des Cutters für das Zerschneiden von Packschnur, Bindfaden, Kordel usw.

Klingenwechsel:

  • Positionierung der Klinge wie bei „2. Anwendung als Universal-Cutter“.
  • Linken Druckknopf reindrücken, Klinge vorne rausziehen und durch neue ersetzen.

Artikeldetails:

  • Sicherheits-Cutter für unfallfreies Arbeiten
  • Universal-Cutter mit 3-fachem Klingenvorschub 5 / 15 / 25 mm
  • Schnellschnittfunktion
  • Solides Metallgehäuse
  • gummierte, ergonomisch geformte Griffzone
  • für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Trapezklinge beidseitig verwendbar und leicht zu wechseln
  • inkl. 3 zusätzliche Ersatzklingen
  • Aufhängeloch
  • Zum Schneiden von Papier, Karton, Stoffen, Leder, Vinyl, PVC und ähnlichen Materialien
  • Dieser Cutter ist auch für Hakenklingen geeignet
  • Maße: L x B x T 177 x 54 x 26 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, ecobra sicherheits cuttermesser, cutter messer, sicherheits cuttermesser, Arbeitsmesser, Folienschneider, Kartonöffner, Handwerkermesser, Messer, Schneidgeräte, Schneidwerkzeuge, Modellbaumesser, Grafik-Cutter, Klingenmesser, Modellbau-Messer, Schneidemesser, Schneiden, Kartoncutter, Verpackungsmesser, Metallcutter, Cutter Trapezklinge, Tapeziermesser, Sicherheits-Cutter, Sicherheitsproficutter, Sicherheitscutter, Sicherheits-Cuttermesser, Profi-Cutter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770860
ab € 1,90*
Zubehör
Ecobra
770919
ab € 3,39*
Zubehör
Ecobra
770915
ab € 5,47*
Zubehör
Ecobra
770920
ab € 1,21*
Zubehör
Ecobra
770925
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.