Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Sicherheits-/Universal-Cutter 2 in 1 mit Feststellklinge oder automatischem Klingenrückzug benutzbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Sicherheits-/Universal-Cutter 2 in 1 mit Feststellklinge oder automatischem Klingenrückzug benutzbar
Normalansicht - Ecobra Sicherheits-/Universal-Cutter 2 in 1 mit Feststellklinge oder automatischem Klingenrückzug benutzbar
Anwendung als Sicherheits-Cutter oder Universal-Cutter: Rechter Stellknopf (Anwendung 1 + 2 )
Anwendung als Universal-Cutter
Obere Schiebeführung nach vorne bringen
und leicht nach unten drücken
Klingenwechsel: Positionierung der Klinge wie bei Anwendung als Universal-Cutter. Linken Druckknopf reindrücken, Klinge vorne rausziehen und durch neue ersetzen.
Artikel-Nr.:
     C609-770470
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770470
EAN/GTIN:
     4011123616609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Ecobra Sicherheits-/Universal-Cutter 2 in 1 mit Feststellklinge oder automatischem Klingenrückzug benutzbar

Sicherheits-Cutter für unfallfreies Arbeiten. Die Klinge wird durch eine Zugfeder automatisch in den Griff zurückgezogen, Trapezklinge beidseitig verwendbar, ideal zum Öffnen und Zerschneiden von Kartons geeignet, Aufhängeloch.

Metallgehäuse, gummierte, ergonomisch geformte Griffzone, geeignet für Rechts- und Linkshänder, Trapezklinge beidseitig verwendbar und leicht zu wechseln, inkl. 5 zusätzliche Ersatzklingen, Aufhängeloch.
Zum Schneiden von Papier, Karton, Stoffe, Leder, Vinyl, PVC und ähnlichen Materialien.
Dieser Cutter ist auch für Hakenklingen geeignet.
Maße: L x B x T 168 x 58 x 25 mm

Sicherheits-/Universal-Cutter 2 in 1

1. Anwendung als Sicherheits-Cutter für unfallfreies Arbeiten:

  • Dabei wird der seitliche rechte Stellknopf in die obere Position gebracht. Die Klinge springt nun mittels Zugfeder automatisch in den Griff zurück

2. Anwendung als Universal-Cutter:

  • Dabei wird der seitliche rechte Stellknopf in die untere Position gestellt
  • Die obere Schiebeführung wird nach vorn gebracht und dabei leicht nach unten gedrückt
  • Die Klinge rastet somit ein und positioniert sich automatisch
  • Zum anschließenden Entriegeln der Klinge mittlere Schiebeführung wieder nach unten drücken, Klinge springt ins Gehäuse zurück.

Klingenwechsel:

  • Positionierung der Klinge wie bei Anwendung als Universal-Cutter.
  • Linken Druckknopf reindrücken, Klinge vorne rausziehen und durch neue ersetzen.

Artikeldetails:

  • Metallgehäuse
  • gummierte, ergonomisch geformte Griffzone
  • geeignet für Rechts- und Linkshänder
  • Trapezklinge beidseitig verwendbar und leicht zu wechseln
  • inkl. 5 zusätzliche Ersatzklingen
  • Aufhängeloch
  • Zum Schneiden von Papier, Karton, Stoffen, Leder, Vinyl, PVC und ähnlichen Materialien.
  • Dieser Cutter ist auch für Hakenklingen geeignet.
  • Maße: L x B x T 168 x 58 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, ecobra sicherheits cuttermesser, cutter messer, sicherheits cuttermesser, Arbeitsmesser, Folienschneider, Kartonöffner, Handwerkermesser, Messer, Schneidgeräte, Schneidwerkzeuge, Modellbaumesser, Grafik-Cutter, Klingenmesser, Modellbau-Messer, Schneidemesser, Schneiden, Kartoncutter, Verpackungsmesser, Metallcutter, Cutter Trapezklinge, Tapeziermesser, Sicherheits-Cutter, Safety Cutter, Sicherheitsproficutter, Sicherheitscutter, Sicherheits-Cuttermesser, Profi-Cutter, Universal-Allzweck-Messer, Universal-Cutter, Universalmesser, Universal-Messer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770860
ab € 1,90*
Zubehör
Ecobra
770919
ab € 3,38*
Zubehör
Ecobra
770915
ab € 5,46*
Zubehör
Ecobra
770920
ab € 1,21*
Zubehör
Ecobra
770925
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.