Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck gr A4090.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-95958078
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     A4090.1
EAN/GTIN:
     4011126047127
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Außeneck gr A4090.1

Außeneck 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL4090.1 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 40 x 88 mm Schenkellänge außen : 128 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Breite:
88 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kanaleckstück, Leitungsführungskanal-Außeneck, LF-Kanalaußeneck, LF-Kanalecke, Kanalecke, Außeneck
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 18,17*
€ 25,18*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,3292*
€ 25,3092*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 19,52*
€ 26,45*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 20,62*
€ 28,49*
1
€ 5,95*
ab € 23,52028*
€ 32,15028*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,2386*
Ähnlich
HKL
4011126350760
ab € 26,64343*
Ähnlich
HKL
ab € 16,2886*
Ähnlich
HKL
ab € 7,14*
Ähnlich
HKL
ab € 9,97*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7944*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7744*
Ähnlich
HKL
ab € 18,6344*
Ähnlich
HKL
ab € 1,19*
Ähnlich
HKL
ab € 1,18*
Ähnlich
HKL
ab € 1,211*
Ähnlich
HKL
4011126343670
ab € 1,72247*
Ähnlich
HKL
ab € 1,19*
Ähnlich
HKL
ab € 21,21*
Ähnlich
HKL
ab € 21,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.