Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Außeneck gr A4090.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-37089
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     A4090.1
EAN/GTIN:
     4011126047127
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Kleinhuis Außeneck gr A4090.1 Höhe 88mm, Breite 40mm, Ausführung Haubenformteil, Winkel 90 ...

90°, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe steingrau, RAL-Nummer 7030, Befestigungsart aufrastbar,

Weitere Informationen:
Höhe:
88 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
steingrau
RAL-Nummer:
7030
Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Außeneck, HKL, Kanalecke, Kanaleckstück, LF-Kanalaußeneck, LF-Kanalecke, Leitungsführungskanal-Außeneck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,24*
€ 25,21*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 18,25*
€ 25,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,3492*
€ 25,3492*
€ 3,90*
ab € 20,65*
€ 28,48*
€ 5,95*
ab € 23,47028*
€ 32,19028*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,3686*
Ähnlich
HKL
4011126350760
ab € 26,58343*
Ähnlich
HKL
ab € 16,2786*
Ähnlich
HKL
ab € 7,33*
Ähnlich
HKL
ab € 10,25*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7044*
Ähnlich
HKL
ab € 18,6444*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7444*
Ähnlich
HKL
ab € 1,21*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 1,221*
Ähnlich
HKL
4011126343670
ab € 1,73247*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 21,02*
Ähnlich
HKL
ab € 21,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.