Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 17,5x18mm 90° lgr RAL7035 HFT hfr Kst FA2020.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C148A52
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126344004
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 17,5x18mm 90° lgr RAL7035 HFT hfr Kst FA2020.8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
17.5 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
18 mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,36*
€ 1,97*
1
€ 5,46*
ab € 1,21*
€ 1,99*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,2361*
€ 2,0261*
1
€ 3,90*
ab € 1,39*
€ 2,25*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,57737*
€ 2,54737*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54737*
€ 3,03137
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24737*
€ 2,67437
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15737*
€ 2,56727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03737*
€ 2,42447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96737*
€ 2,34117
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57737*
€ 1,87707
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,3686*
Ähnlich
HKL
4011126350760
ab € 26,64343*
Ähnlich
HKL
ab € 16,3086*
Ähnlich
HKL
ab € 7,14*
Ähnlich
HKL
ab € 9,98*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7544*
Ähnlich
HKL
ab € 18,6644*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7544*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
4011126343670
ab € 1,73247*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 21,13*
Ähnlich
HKL
ab € 21,17*
Ähnlich
HKL
ab € 21,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.