Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 150x60mm 90° stgr RAL7030 HFT hfr Kst A60150.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B147C62
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126047103
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 150x60mm 90° stgr RAL7030 HFT hfr Kst A60150.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
150 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 18,7544*
€ 24,2644*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 20,73*
€ 28,62*
1
€ 5,46*
ab € 20,81*
€ 28,63*
1
Frei Haus
ab € 23,48*
€ 32,22*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 30,86166*
€ 41,63166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63166*
€ 49,54168
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,87166*
€ 48,63728
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93166*
€ 46,32868
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78166*
€ 44,96018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83166*
€ 43,82968
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,86166*
€ 36,72538
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,3686*
Ähnlich
HKL
4011126350760
ab € 26,64343*
Ähnlich
HKL
ab € 16,3086*
Ähnlich
HKL
ab € 7,14*
Ähnlich
HKL
ab € 9,98*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7544*
Ähnlich
HKL
ab € 18,6644*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 1,21*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
4011126343670
ab € 1,73247*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 21,13*
Ähnlich
HKL
ab € 21,17*
Ähnlich
HKL
ab € 21,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.