Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 107x60mm 90° lgr RAL7035 HFT Kst A60110.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C148B43
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126350760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außeneck für Leitungsführungskanal
Haubenformteil
Außeneck LF-K 107x60mm 90° lgr RAL7035 HFT Kst A60110.8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
107 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
60 mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,64343*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48343*
€ 44,60528
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69343*
€ 42,47518
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06343*
€ 40,53548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08343*
€ 39,36928
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95343*
€ 38,02458
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64343*
€ 31,70568
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,3686*
Ähnlich
HKL
ab € 16,3086*
Ähnlich
HKL
ab € 7,14*
Ähnlich
HKL
ab € 9,98*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7544*
Ähnlich
HKL
ab € 18,6644*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7544*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 1,21*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
4011126343670
ab € 1,73247*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 21,13*
Ähnlich
HKL
ab € 21,17*
Ähnlich
HKL
ab € 21,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.