Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 17,5x18mm 90° sbr RAL8014 HFT hfr Kst FA2020.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C148A51
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126343670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außeneck für Leitungsführungskanal
Haubenformteil
Außeneck LF-K 17,5x18mm 90° sbr RAL8014 HFT hfr Kst FA2020.5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
17.5 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
braun | sepiabraun
Halogenfrei:
ja
Höhe:
18 mm
RAL-Nummer:
8014
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73247*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76247*
€ 3,28734
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50247*
€ 2,97794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43247*
€ 2,89464
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25247*
€ 2,68044
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17247*
€ 2,58524
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73247*
€ 2,06164
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,3686*
Ähnlich
HKL
4011126350760
ab € 26,64343*
Ähnlich
HKL
ab € 16,3086*
Ähnlich
HKL
ab € 7,14*
Ähnlich
HKL
ab € 9,98*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7544*
Ähnlich
HKL
ab € 18,6644*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7544*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 1,21*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 21,13*
Ähnlich
HKL
ab € 21,17*
Ähnlich
HKL
ab € 21,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.