Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haft-Clip m.Nagel 10-14mm L30 PP lgr 2027 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haft-Clip m.Nagel 10-14mm L30 PP lgr 2027 30
Haft-Clip m.Nagel 10-14mm L30 PP lgr 2027 30
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85975762
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2228831
EAN/GTIN:
     4012195219910
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Haft-Clip m.Nagel 10-14mm L30 PP lgr 2027 30

Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
10..14 mm
Doppelschelle:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0654*
€ 0,0935*
100
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,0764*
€ 0,1077*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0946*
€ 0,1301*
7 Tage
4900
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0938*
€ 0,1302*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1141*
€ 0,1581*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1581*
€ 0,18814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228823
ab € 7,64*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228858
ab € 6,96*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228904
ab € 11,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228610
ab € 3,58*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228629
ab € 3,426*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228718
ab € 4,05*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228726
ab € 0,039*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228734
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.