Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haft-Clip 10-14mm lichtgrau mit Nagel 2x30mm 202730LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2601299
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2228831
EAN/GTIN:
     4012195219910
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung Farbe: grau, Form: rund, Mit Nagel: true, Gehärteter Stahlnagel: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Durchmesser: 10...14 mm, Rohrarretierung: false, Doppelschelle: false Nadellänge (mm): 30 für Kabel (mm): 10-14
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
202730LGR
Ident Code:
2228831
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
200
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0655*
€ 0,0932*
100
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,0762*
€ 0,1078*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,094*
€ 0,131*
8 Tage
4900
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,094*
€ 0,1311*
2 Tage
5000
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1002*
€ 0,1391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228823
ab € 7,66*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228858
ab € 6,95*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228904
ab € 11,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228610
ab € 3,57*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228629
ab € 3,416*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228718
ab € 4,047*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228726
ab € 0,0388*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228734
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.