Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entladungslampe G8,5 CDM-TC Elite 50W/930


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entladungslampe G8,5 CDM-TC Elite 50W/930
Entladungslampe G8,5 CDM-TC Elite 50W/930
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-76864177
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     93062700
EAN/GTIN:
     8727900930627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe G8.5
Entladungslampe Sockel G8.5
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G8.5

Entladungslampe G8,5 CDM-TC Elite 50W/930

MASTERColour CDM-TC Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
50,2 W
Lampenspannung:
84..96 V
Lichtstrom:
5400 lm
Sockel:
G8,5
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenlichtausbeute:
108 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
238
1
€ 7,50*
ab € 17,49*
€ 24,28*
12 Tage
277
1
€ 6,90*
ab € 17,01*
€ 24,60*
5 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 21,00*
€ 28,43*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 22,97*
€ 31,75*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 38,39*
€ 51,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20163200
ab € 14,79*
Ähnlich
Philips
91149700
ab € 17,52*
Ähnlich
Philips
16366400
ab € 16,92*
Ähnlich
Philips
91153400
ab € 16,95*
Ähnlich
Philips
16368800
ab € 17,46*
Ähnlich
Philips
87158600
ab € 16,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.