Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 39 W 4200 K 3800 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 39 W 4200 K 3800 lm
Philips MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 39 W 4200 K 3800 lm
Philips MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 39 W 4200 K 3800 lm
Philips MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 39 W 4200 K 3800 lm
Philips MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 39 W 4200 K 3800 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27144720
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16366400
EAN/GTIN:
     8718291163664
Suchbegriffe:
Entladungslampe G8.5
Entladungslampe Sockel G8.5
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G8.5
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Lampenleistung
39 W
Farbtemperatur
4200 K
Lichtleistung
3800 lm
Oberflächentyp
klar
Lichtfarbe
Kaltweiße
Quecksilbergehalt
4.7 mg
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
15 mm
Höhe
85 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20163200
ab € 14,78*
Ähnlich
Philips
91149700
ab € 17,55*
Ähnlich
Philips
93062700
ab € 16,46*
Ähnlich
Philips
91153400
ab € 16,82*
Ähnlich
Philips
16368800
ab € 17,49*
Ähnlich
Philips
87158600
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.