Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 93062700 Metall-Halogen-Lampe 50 W 3000 K 5400 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 93062700 Metall-Halogen-Lampe 50 W 3000 K 5400 lm
Philips 93062700 Metall-Halogen-Lampe 50 W 3000 K 5400 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27059934
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     93062700
EAN/GTIN:
     8727900930627
Suchbegriffe:
Entladungslampe G8.5
Entladungslampe Sockel G8.5
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G8.5
MASTERColour CDM-TC Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslamp erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Lampenleistung
50 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
5400 lm
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
91
Lichtfarbe
Warmweiß
Quecksilbergehalt
6.4 mg
Farbcode
930
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
15 mm
Höhe
85 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20163200
ab € 14,79*
Ähnlich
Philips
91149700
ab € 17,55*
Ähnlich
Philips
16366400
ab € 16,86*
Ähnlich
Philips
91153400
ab € 17,07*
Ähnlich
Philips
16368800
ab € 17,46*
Ähnlich
Philips
87158600
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.