Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 20163200 Metall-Halogen-Lampe 50 W 4200 K 5100 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 20163200 Metall-Halogen-Lampe 50 W 4200 K 5100 lm
Philips 20163200 Metall-Halogen-Lampe 50 W 4200 K 5100 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28534135
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20163200
EAN/GTIN:
     8718291201632
Suchbegriffe:
Entladungslampe G8.5
Entladungslampe Sockel G8.5
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G8.5
MASTERColour CDM-TC Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert
werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe
erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Lampenleistung
50 W
Farbtemperatur
4200 K
Lichtleistung
5100 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Glühlampenform
Rohrförmig
Oberflächentyp
klar
Lichtfarbe
Neutralweiß
Quecksilbergehalt
5.7 mg
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
15 mm
Höhe
85 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
91149700
ab € 17,55*
Ähnlich
Philips
93062700
ab € 16,61*
Ähnlich
Philips
16366400
ab € 16,90*
Ähnlich
Philips
91153400
ab € 16,99*
Ähnlich
Philips
16368800
ab € 17,49*
Ähnlich
Philips
87158600
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.