Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-27326 Herst.-Nr.: 93062700 EAN/GTIN: 8727900930627 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTERColour CDM-TC Elite - MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 MASTERColour CDM-TC Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe. Lampenleistung: 50.2W, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: beliebig, Durchmesser: 14mm, Gesamtlänge: 82mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Farbe: weiß, Lampenspannung: 84-96V, Lichtfarbe: 930, Ausführung: klar, Lampenbezeichnung: T14, Energieeffizienzklasse: F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 51kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 20000h, Lichtstrom: 5400lm, Sockel: G8,5, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute: 108lm/W EAN/GTIN: 8727900930627 GPC/12NC: 928191805131 Weitere Informationen: | | Sockel: | G8.5 | Spannung: | 90 V | Leistung: | 50.2 W | Lichtfarbe: | 930 | Farbtemperatur: | 3000 K | Lichtstrom: | 5400 lm | Mittlere Lebensdauer: | 20000 h | Energieeffizienzklasse: | F | Energieverbrauch: | 51,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 23,38* | € 23,38* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,39* | € 24,51* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 18,09* | € 24,71* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 21,17* | € 28,27* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 21,20* | € 28,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|