Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTERColour CDM-TC Metall-Halogen-Lampe 20 W 2980 K 1800 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTERColour CDM-TC Metall-Halogen-Lampe 20 W 2980 K 1800 lm
Philips MASTERColour CDM-TC Metall-Halogen-Lampe 20 W 2980 K 1800 lm
Philips MASTERColour CDM-TC Metall-Halogen-Lampe 20 W 2980 K 1800 lm
Philips MASTERColour CDM-TC Metall-Halogen-Lampe 20 W 2980 K 1800 lm
Philips MASTERColour CDM-TC Metall-Halogen-Lampe 20 W 2980 K 1800 lm
Philips MASTERColour CDM-TC Metall-Halogen-Lampe 20 W 2980 K 1800 lm
Philips MASTERColour CDM-TC Metall-Halogen-Lampe 20 W 2980 K 1800 lm
Philips MASTERColour CDM-TC Metall-Halogen-Lampe 20 W 2980 K 1800 lm
Philips MASTERColour CDM-TC Metall-Halogen-Lampe 20 W 2980 K 1800 lm
Philips MASTERColour CDM-TC Metall-Halogen-Lampe 20 W 2980 K 1800 lm
Philips MASTERColour CDM-TC Metall-Halogen-Lampe 20 W 2980 K 1800 lm
Philips MASTERColour CDM-TC Metall-Halogen-Lampe 20 W 2980 K 1800 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27059098
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     87158600
EAN/GTIN:
     8727900871586
Suchbegriffe:
Entladungslampe G8.5
Entladungslampe Sockel G8.5
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Stabform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Lampenleistung
20 W
Farbtemperatur
2980 K
Lichtleistung
1800 lm
Glühbirnengröße
T14
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Lichtfarbe
Warmweiß
Lampenstrom
500 mA
Quecksilbergehalt
3.5 mg
Farbcode
830
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
15 mm
Höhe
85 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20163200
ab € 14,78*
Ähnlich
Philips
91149700
ab € 17,55*
Ähnlich
Philips
93062700
ab € 16,61*
Ähnlich
Philips
16366400
ab € 16,90*
Ähnlich
Philips
91153400
ab € 16,99*
Ähnlich
Philips
16368800
ab € 17,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.