Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 91149700 Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 4000 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 91149700 Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 4000 lm
Philips 91149700 Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 4000 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27053912
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     91149700
EAN/GTIN:
     8727900911497
Suchbegriffe:
Entladungslampe G8.5
Entladungslampe Sockel G8.5
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Stabform
MASTERColour CDM-TC Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Lampenleistung
39 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
4000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Lichtfarbe
Warmweiß
Lampenstrom
1000 mA
Quecksilbergehalt
4.7 mg
Farbcode
930
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20163200
ab € 14,78*
Ähnlich
Philips
93062700
ab € 16,46*
Ähnlich
Philips
16366400
ab € 16,73*
Ähnlich
Philips
91153400
ab € 16,82*
Ähnlich
Philips
16368800
ab € 17,49*
Ähnlich
Philips
87158600
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.