Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 36W actinic G13 TL-DK 36W/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe 36W actinic G13 TL-DK 36W/10
Leuchtstofflampe 36W actinic G13 TL-DK 36W/10
Artikel-Nr.:
     6012B-76863907
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     86083200
EAN/GTIN:
     8727900860832
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe 36W actinic G13 TL-DK 36W/10

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht,sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet,um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar.
Weitere Informationen:
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
ja
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 9,78*
5 Tage
29
3
€ 7,50*
ab € 4,73*
€ 14,02*
25
Frei Haus
ab € 17,3856*
€ 19,5056*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 17,478*
€ 19,698*
1 Tag
22
1
€ 5,90*
ab € 15,65*
€ 21,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 19,698*
€ 23,44062
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,108*
€ 22,73852
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,478*
€ 20,79882
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 492,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
26026000
ab € 11,99*
Ähnlich
Philips
26042027
ab € 2,68*
Ähnlich
Philips
71093240
ab € 4,64*
Ähnlich
Philips
26325440
ab € 4,12*
Ähnlich
Philips
95145827
ab € 6,16*
Ähnlich
Philips
26039027
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.