Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter 4650N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papst 4650 N Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Papst 4650 N Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-66155769
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4650N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Lüfter 4650N

Anschlussleitung 2 Flachstecker 3,0 x 0,5 mm. Gehäuse mit Erdungsösen mit Gewinde M4 und UNC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
nein
Volumenstrom, freiblasend:
160 m³/h
Bemessungsleistung:
19 W
Montageart:
Schraubbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,95*
€ 28,55*
€ 4,00*
ab € 20,10*
€ 29,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 23,94*
€ 32,25*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,56*
€ 33,18*
2 Tage
1953
Frei Haus
ab € 23,92*
€ 33,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ130-1
ab € 6,51*
Zubehör
ebm-papst
4650N-KR0
ab € 35,35*
Zubehör
ebm-papst
4650N-KR1
ab € 49,59*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,97*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,66*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 4,02*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,22*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,97*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 4,86*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,20*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,12*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.