Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4000 N AC-Axial-Lüfterkit, Gleitlager, 230 V ac / 19W, 119 x 119 x 38mm, 2650U/min, 160m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst 4000 N AC-Axial-Lüfterkit, Gleitlager, 230 V ac / 19W, 119 x 119 x 38mm, 2650U/min, 160m³/h
ebm-papst 4000 N AC-Axial-Lüfterkit, Gleitlager, 230 V ac / 19W, 119 x 119 x 38mm, 2650U/min, 160m³/h
ebm-papst 4000 N AC-Axial-Lüfterkit, Gleitlager, 230 V ac / 19W, 119 x 119 x 38mm, 2650U/min, 160m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-7972249
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4650N-KR0
EAN/GTIN:
     5060641281539
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 19W
Tiefe = 38mm
Luftdurchsatz = 160m³/h
Geräuschpegel = 46dB(A)
Lüfterdrehzahl = 2650U/min
Lagertyp = Gleitlager

Ebm-papst AxiallüfterkitDas ebm-papst Axiallüfterkit hat einen Luftstrom von 160 m3/h und eine Versorgungsspannung von 230 V ac. Das Kit umfasst LZ120/1,5 Lüfterkabel, LZ30K-Drahtschutz, 4650N Axiallüfter. Dies ist eine schnelle und effiziente Möglichkeit, den Anforderungen an die Belüftung gerecht zu werden. Dieses Kit ist mit einer Höhe von 119 mm, einer Breite von 119 mm und einer Tiefe von 38 mm erhältlich.Eigenschaften und VorteileLüfterdrehzahl: 2650 U/min Geräuschpegel von 46 dB (A) AC-Betrieb Gleitlager Metall-Lüftergehäuse Leistungsaufnahme von 19 WZertifizierungenAusgelegt für IP20 ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
19W
Tiefe:
38mm
Luftdurchsatz:
160m³/h
Geräuschpegel:
46dB(A)
Lüfterdrehzahl:
2650U/min
Lagertyp:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 7972249, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 4650NKR0, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
4650N
ab € 20,15*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,20*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,12*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,79*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,64*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 12,20*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.