Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellrohr leicht 20,0x14,4mm FBY-EL-F 20 ws


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoff-Wellrohr leicht 20,0x14,4mm FBY-EL-F 20 ws
Kunststoff-Wellrohr leicht 20,0x14,4mm FBY-EL-F 20 ws
Artikel-Nr.:
     6012B-55055020
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     26220020
EAN/GTIN:
     4013960179132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr

Kunststoff-Wellrohr leicht 20,0x14,4mm FBY-EL-F 20 ws

FBY-EL-F Highspeed ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, in Farbe weiß. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Unterputz-, Hohlwand und Estrichinstallation. Der Vorteil liegt in der hochgleitfähigen Innenschicht bei Type 20 und 25. Mit dieser können Kabel und Leitungen ohne Probleme über längere Strecken eingezogen werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyolefine
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
biegsam
Mit Muffe:
nein
Druckfestigkeitsklasse:
leicht (Klasse 2)
Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Wellenrohr, Wellrohr, kunststoffrohr biegsam weiß, frankische wellenrohr, wellrohr, Isolierstoffrohr, Rohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr, Kupa-Rohr, Installationsrohr, Cupa-Rohr, Steckrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 36,096*
€ 46,566*
€ 5,46*
ab € 37,09*
€ 48,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,10*
€ 49,00*
3 Tage
58
€ 5,80*
ab € 38,59*
€ 49,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,12*
€ 50,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,00*
€ 58,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,21*
€ 57,3699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,33*
€ 53,9427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,71*
€ 52,0149
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,83*
€ 50,9677
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,10*
€ 45,339
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,381* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frankische
25970020
ab € 24,45*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25975020
ab € 0,428*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25957025
ab € 1,01*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25958020
ab € 98,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.