| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Fränkische Rohrwerke 25310025 |
ab € 1,31* pro Meter |
| |
|
Fränkische Rohrwerke 25410032 |
ab € 73,18* pro 25 Meter |
| |
|
Fränkische Rohrwerke 25230025 |
ab € 50,33* pro 50 Meter |
| |
Kunststoff-Wellrohr leicht 20,0x14,4mm FBY-EL-F 20 bl (10 Angebote) Kunststoff-Wellrohr leicht 20,0x14,4mm FBY-EL-F 20 blFBY-EL-F Highspeed ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, in Farbe bla... |
Fränkische Rohrwerke 26240020 |
ab € 38,062* pro 100 Meter |
| |
|
Fränkische Rohrwerke 38401600 |
ab € 175,56* pro 50 Meter |
| |
Kunststoff-Wellrohr leicht 20,0x14,4mm FBY-EL-F 20 ws (11 Angebote) Kunststoff-Wellrohr leicht 20,0x14,4mm FBY-EL-F 20 wsFBY-EL-F Highspeed ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, in Farbe wei... |
Fränkische Rohrwerke 26220020 |
ab € 35,631* pro 100 Meter |
| |
Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 25 m (7 Angebote) Schwere Ausführung Hohe mechanische Festigkeit und hochschlagfest Abriebfest Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle Selbstverlöschend nach UL94 V2 Halogen-, schwefel- und phosphorfrei Farbe... |
|
ab € 167,79* pro 25 Meter |
| |
Wellrohr PA6 geschlitzt NW: 8,5 schwarz (1 Angebot) Unser Industrie-Wellrohr aus Polyamid 6 stammt ausschließlich von deutschen Premium-Herstellern und kommt insbesondere im Fahrzeugbau, Anlagenbau und im Maschinenbau zum Einsatz. Dieses Wellrohr ve... |
Fränkische Rohrwerke 400-008-10 |
ab € 37,00* pro 50 Meter |
| |
Kunststoff-Wellrohr leicht 25,0x18,6mm FBY-EL-F 25 gr (9 Angebote) Kunststoff-Wellrohr leicht 25,0x18,6mm FBY-EL-F 25 grFBY-EL-F Highspeed ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, in Farbe gra... |
Fränkische Rohrwerke 26230025 |
ab € 26,008* pro 50 Meter |
| |
Wellrohr, 32mm, Polyamid 6, Schwarz (4 Angebote) Wellrohr, Typ=PACOF-36B, Aussendurchmesser=42.4 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Innendurchmesser=32 mm, Nennweite=36, Rollenlänge=-888, Röhrenfarbe=Schwarz, Sc... |
|
ab € 16,47* pro Stück |
| |
Kunststoff-Wellrohr leicht 20,0x14,4mm FBY-EL-F 20 gn (10 Angebote) Kunststoff-Wellrohr leicht 20,0x14,4mm FBY-EL-F 20 gnFBY-EL-F Highspeed ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, in Farbe grü... |
Fränkische Rohrwerke 26250020 |
ab € 38,012* pro 100 Meter |
| |
|
Fränkische Rohrwerke 25310063 |
ab € 115,545* pro 25 Meter |
| |
|
Fränkische Rohrwerke 25310016 |
ab € 39,77* pro 50 Meter |
| |
|
Fränkische Rohrwerke 24110032 |
ab € 118,643* pro 50 Meter |
| |
Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 25 m (6 Angebote) Schwere Ausführung Hohe mechanische Festigkeit und hochschlagfest Abriebfest Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle Selbstverlöschend nach UL94 V2 Halogen-, schwefel- und phosphorfrei Farbe... |
|
ab € 214,94* pro 25 Meter |
| |
Weitere Informationen zum Thema Wellenrohr | | | Wellrohre als Kabelschutz, Leerrohre oder Transportmedium
Die Wellrohre haben eine typische wellenförmige Struktur. Sie schützen Kabel vor starken mechanischen Einwirkungen oder bieten sich als Transportmedium in Wärmetauschern an. Die Wellrohre sind in vielen Varianten nach Werkstoff, Beständigkeit und Maßen erhältlich.
Professionelle Wellrohre im Überblick
Das professionelle Wellrohr ist ein Kunststoffrohr mit wellenförmigem Durchmesser. Große und kleine Durchmesser wechseln sich regelmäßig über die gesamte Rohrlänge ab. Das Wellrohr ist durch seine Form flexibler als ein glattes Kunststoffrohr. Es dehnt sich regelhaft schlechter bei radialer oder längs gerichteter Krafteinwirkung als Wellschläuche.
Wellrohre als Kabelschutz und Leerrohr
Die Wellrohre für den Kabelschutz legen sich um ein Kabel oder Kabelbündel. Sie bieten sich für die Kabelführung an, konfektionieren und schützen vor mechanischen Einflüssen. Die Wellrohre eignen sich bei starken Einwirkungen durch Zug, Druck oder Schlag. Einige Wellrohre wirken flammhemmend, insbesondere die metallischen Varianten. Der Kabelschutz wird häufig für Elektroinstallationen eingesetzt. Hierzu gehören auch Leerrohre, die im Gebäuderohbau für spätere Installationen eingesetzt werden. Einige Wellrohre bieten sich für den Einsatz in der Erde an und schützen Kabel vor der umgebenden Feuchtigkeit.
Wellrohre für Leitungsmedien
Diese Wellrohre transportieren Leitungsmedien. Sie werden häufig in der Heizungs- und Solartechnik eingesetzt. Ihre große Oberfläche bietet sich insbesondere für Wärmetauscher an. Im Vergleich zu glatten Rohren erzeugen die Wellrohre meist einen höheren Druckverlust, der bei der Installation berücksichtig werden sollte. Die Rohre mit einer spiralförmigen Wellung wirken regelhaft weniger stark auf das Leitungsmedium ein.
Tipps für die Auswahl des Wellrohres
Jedes Wellrohr ist spezialisiert auf einen oder mehrere Anwendungsbereiche. Neben der Unterscheidung nach Schutzrohr oder medienführender Leitung, sollten auch die folgenden technischen Merkmale beachtet werden:
- Gewindedurchmesser,
- Nennweite,
- Außendurchmesser,
- Länge,
- Beständigkeiten und
- Eignungen.
Die Filter bieten eine Vorauswahl des Wellrohres nach seinen Maßen. Jede Anwendung vor Ort stellt individuelle Forderungen an das Wellrohr. Insbesondere die einwirkenden Kräfte, die Temperaturen, Chemikalien und Installationsvorschriften müssen berücksichtigt werden.
|
|