| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55068214 Herst.-Nr.: 25958020 EAN/GTIN: 4013960525038 |
| |
|
| | |
| Kunststoffverschraubung schwarz E-Lock 20 E-Lock ist eine Kunststoff-Verschraubung aus Polyamid 6, in Farbe schwarz, nicht flammenausbreitend, halogenfrei und UV-beständig. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 20 mm | Nenngröße in Zoll: | sonstige | Schutzart (IP): | IP66 | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart: | Gewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M20 x 1,5 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 98,63* | € 123,32* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,2475* | € 123,4275* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,56* | € 128,26* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 148,66* | € 185,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,9452* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|