Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellrohr leicht 20,0x14,4mm FBY-EL-F 20 ws


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoff-Wellrohr leicht 20,0x14,4mm FBY-EL-F 20 ws
Kunststoff-Wellrohr leicht 20,0x14,4mm FBY-EL-F 20 ws
Artikel-Nr.:
     3517A-55055020
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     26220020
EAN/GTIN:
     4013960179132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr

Kunststoff-Wellrohr leicht 20,0x14,4mm FBY-EL-F 20 ws

FBY-EL-F Highspeed ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, in Farbe weiß. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Unterputz-, Hohlwand und Estrichinstallation. Der Vorteil liegt in der hochgleitfähigen Innenschicht bei Type 20 und 25. Mit dieser können Kabel und Leitungen ohne Probleme über längere Strecken eingezogen werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyolefine
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
biegsam
Mit Muffe:
nein
Druckfestigkeitsklasse:
leicht (Klasse 2)
Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Wellenrohr, Wellrohr, kunststoffrohr biegsam weiß, frankische wellenrohr, wellrohr, Isolierstoffrohr, Rohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr, Kupa-Rohr, Installationsrohr, Cupa-Rohr, Steckrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 36,096*
€ 46,566*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,09*
€ 48,06*
Frei Haus
ab € 38,10*
€ 49,00*
2 Tage
49
€ 5,80*
ab € 38,59*
€ 49,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,12*
€ 50,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,06*
€ 57,1914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,26*
€ 56,2394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,56*
€ 53,0264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,86*
€ 51,0034
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,98*
€ 49,9562
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,09*
€ 44,1371
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3709* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frankische
25970020
ab € 24,45*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25975020
ab € 0,428*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25957025
ab € 1,01*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25958020
ab € 98,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.