Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Rohrwerke 25975020 Montagezubehör Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1961091-BP
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25975020
EAN/GTIN:
     4013960266870
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Verschlussstopfen (Rohr)
Fränkische Rohrwerke 25975020 Montagezubehör Grau 1 St.

Fraenkische Verschlussstopfen FWVS-E20 winddicht RAL7043

FWVS- E ist ein winddichter Kunststoff-Verschlussstopfen aus TPE, mit Durchstoßmembran zum Durchführen von Kabel und Leitungen, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird dieser Verschlussstopfen für alle Kunststoff-Wellrohre. Die Vorteile liegen in der Winddichtheit. Zudem ist der Stopfen ohne HIlfswerkzeug zu bedienen und leicht nachrüstbar. Eine Bildung von Kondenswasser ist ausgeschlossen.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 18 mm · Herstellerfarbe: Grau · Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Fränkische Rohrwerke
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Außen-Durchmesser:
18 mm
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: Wellenrohr, Wellrohr, fränkische wellenrohr, verschlussstopfen (rohr), 2050006310595, Fränkische Rohrwerke, 25975020, FWVS-E 20, Kabelschutzrohr
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,4596*
€ 0,6196*
2 Tage
51
50
€ 5,90*
ab € 0,4711*
€ 0,6411*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,5326*
€ 0,7026*
2 Tage
334
1
€ 6,40*
ab € 0,428*
€ 0,708*
Lager 102
337
1
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.