Übersicht | "Schutzrohr"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 25 2m (10 Angebote) Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 25 2mFPKu-EM-F-2m ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 2m, mit einseitig ... |
Fränkische Rohrwerke 22220025 |
ab € 0,8921* pro Meter |
| |
|
|
ab € 1,79* pro Stück |
| |
|
|
ab € 13,62* pro Stück |
| |
Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 32 2m (9 Angebote) Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 32 2mFPKu-EM-F-2m ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 2m, mit einseitig ... |
Fränkische Rohrwerke 22220032 |
ab € 1,6186* pro Meter |
| |
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus40 sw (9 Angebote) Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus40 swKabuflex® R plus Typ 450 ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise mit optimierter grüner Innenhaut für ... |
Fränkische Rohrwerke 19210040 |
ab € 66,96* pro 50 Meter |
| |
|
|
ab € 4,99* pro Stück |
| |
|
|
ab € 22,74* pro Stück |
| |
|
|
ab € 73,84* pro 5 Meter |
| |
Kabelschutzrohr flexibel Kabuflex-R-UV110 sw (8 Angebote) Kabelschutzrohr flexibel Kabuflex-R-UV110 swKabuflex® R-UV ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise, außen gewellt, mit Innenhaut, einseitig aufge... |
Fränkische Rohrwerke 19140110 |
ab € 4,82591* pro Stück |
| |
Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE, natur, 30 m (18 Angebote) Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen Nachträglich montierbar Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien SBPE ... |
|
ab € 1,19* pro Meter |
| |
|
Fränkische Rohrwerke 22221025 |
ab € 70,83* pro 74 Meter |
| |
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus50 sw (9 Angebote) Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus50 swKabuflex® R plus Typ 450 ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise mit optimierter grüner Innenhaut für ... |
Fränkische Rohrwerke 19210050 |
ab € 88,055* pro 50 Meter |
| |
|
|
ab € 12,52* pro Stück |
| |
|
|
ab € 42,42* pro 25 Meter |
| |
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus110 sw (6 Angebote) Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus110 swKabuflex® R plus Typ 450 ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise mit optimierter grüner Innenhaut für... |
Fränkische Rohrwerke 19210110 |
ab € 3,2398* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Schutzrohr | | | Schutzrohre für die Elektroinstallationen
Die Schutzrohre schützen, führen und bündeln Kabel. Sie werden in der Elektroinstallation im Haus- und Gebäudebereich sowie Anlagen, Maschinen, Schaltschränke, Fahrzeuge und in der Raumfahrt eingesetzt. Die Schutzrohre sind in umfangreichen Ausführungen erhältlich.
Schutzrohre im Überblick
Die Schutzrohre sind professionelle Installationsmaterialien, die für den Schutz von Kabeln und Kabelbündeln eingesetzt werden. Sie ummanteln Elektrokabel oder bieten eine sichere Kabelführung. Die Schutzrohre werden in universellen Varianten bis zu hochspezialisierten Ausführungen angeboten. Die Schutzrohre tragen anwendungsspezifisch die Bezeichnungen Kabelschutzrohr, Elektrorohr, Isolierrohr oder Panzerrohr. Häufig werden diese Begriffe synonym verwendet. Jedes Schutzrohr bietet eine Auswahl der folgenden Funktionen:
- Abriebschutz,
- Temperaturschutz,
- flammhemmende Wirkung,
- Schutz vor Feuchtigkeit oder Nässe,
- Schutz vor Chemikalien,
- Bündeln, Führen und Konfektionieren sowie
- Schutz vor Kabelbruch durch mechanische Einwirkungen.
Die erhältlichen Schutzrohre bieten einen Abriebschutz, der insbesondere bei scharfen Kanten, Graten oder rauen Flächen notwendig ist. Sie können Temperaturen ausgleichen und das Kabel vor thermischen Schäden schützen. Die flammhemmende Wirkung wird insbesondere in gefährdeten Bereichen und nach den entsprechenden Brandschutzvorgaben genutzt. Die Schutzrohre können Feuchtigkeit, Nässe und Chemikalien von den Kabeln fernhalten. Einige bieten sich auch für das Konfektionieren, Bündeln oder Führen der Elektrokabel an. Die Schutzrohre können auch vor sehr starken mechanischen Einwirkungen schützen.
Technische Daten und Filter für Schutzrohre
Die Schutzrohre lassen sich anhand ihrer technischen Daten untereinander vergleichen und für die Anwendung vor Ort auswählen. Die folgenden Maße sind Filtermöglichkeiten in dieser Kategorie:
- Nennweite,
- Gewindedurchmesser sowie
- Außendurchmesser.
Diese Werte sollten zu dem Kabelbündel oder der geplanten Installation vor Ort passen. Die Nennweite reicht von sieben Millimetern (DN 7) bis hin zu 350 Millimetern (DN 350). Der wählbare Gewindedurchmesser umfasst M 16 bis M 75. Als weitere Filtermöglichkeit für den gewünschten Durchmesser bietet sich der Außendurchmesser mit Werten von 9,6 Millimetern bis 400 Millimeter an. Bei der Auswahl sollten auch die benötigten Beständigkeiten, die Flexibilität und Elastizität sowie die gewünschte Länge beachtet werden.
|
|