Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kunststoff-Wellrohr leicht 20,0x14,4mm FBY-EL-F 20 ws


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-100457
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     26220020
EAN/GTIN:
     4013960179132
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Fränkische Kunststoff-Wellrohr leicht 20,0x14,4mm FBY-EL-F 20 ws Werkstoff Polyolefin, Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten flexibel, Druckfestigkeitsklasse leicht (Klasse 2), Schlagfestigkeit leicht (Klasse 2), Unterputz, Aufputz, Auf Holz, Hohlwand, Unterflurinstallation (Estrich), Innendurchmesser 14,9mm, Außendurchmesser 20mm, Betriebstemperatur -15 ...

90°C, Farbe weiß, Ohne Querschnittsverengung, hochtemperaturbeständig.

VDE 0605, DIN EN 50086-1

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyolefin
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Muffe:
Nein
Druckfestigkeitsklasse:
leicht (Klasse 2)
Schlagfestigkeit:
leicht (Klasse 2)
Unterputz:
Ja
Aufputz:
Ja
Auf Holz:
Ja
Hohlwand:
Ja
Betoninstallation:
Nein
Maschinen und Anlageninstallation:
Nein
Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Installation im Freien:
Nein
Erdreich:
Nein
Innendurchmesser:
14.9 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Wellenrohr, Wellrohr, kunststoffrohr biegsam weiß, frankische wellenrohr, wellrohr, Cupa-Rohr, FBY-EL-F, Hohlwand, Installationsrohr, Isolierstoffrohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 35,966*
€ 46,446*
€ 5,46*
ab € 37,47*
€ 47,95*
Frei Haus
ab € 37,92*
€ 48,89*
Lager 5382
49
€ 5,80*
ab € 38,44*
€ 49,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,33*
€ 50,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,60*
€ 59,024
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,96*
€ 58,2624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,03*
€ 54,7757
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,45*
€ 52,8955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,73*
€ 50,8487
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,44*
€ 45,7436
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3844* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frankische
25970020
ab € 24,44*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25975020
ab € 0,428*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25957025
ab € 1,01*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25958020
ab € 98,2475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.